| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1170468 Herst.-Nr.: 1832-801-5632_XSn EAN/GTIN: 4055301753816 |
| |
|
| | |
| Thermoweste 1832 801 Ausführung: • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Stehkragen • Frontreißverschluss • Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Windfang aus elastischem Strick am Armloch • Reflexelemente • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 100% Polyester, 98 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1832-801-5632/XS | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, bp thermoweste, unterzieh weste, thermoweste grau, 1844682802, 44682802, Arbeitsweste, Weste |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,38* | € 61,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 65,99* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 70,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 70,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,48* | € 74,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|