Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damenstretchho. 1862-620, nachtblau/schwarz, Größe 42n BPlus Modern Stretch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damenstretchho. 1862-620, nachtblau/schwarz, Größe 42n BPlus Modern Stretch
BP Damenstretchho. 1862-620, nachtblau/schwarz, Größe 42n BPlus Modern Stretch
BP Damenstretchho. 1862-620, nachtblau/schwarz, Größe 42n BPlus Modern Stretch
Artikel-Nr.:
     4012-1171066
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1862-620-1432_42n
EAN/GTIN:
     4055301634900
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damen-Stretchhose 1862 620

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Damenpassform
• Ergonomische Passform
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Reflexelemente am Bein in dunkelgrau
• Kniepolstertaschen mit Reißverschluss aus CORDURA®
Material: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, 250 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
42n
Farbe:
nachtblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1862-620-1432/42n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose gr. 42, arbeitshose blau, 1844548142, 44548142, Damen-Bundhose, Damen-Strechhose, Hose, Strechhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 79,24*
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 61,77*
€ 79,63*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 83,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,13*
€ 91,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 101,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.