Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damenhose 1999-570, oliv/schwarz, Größe 36n BPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damenhose 1999-570, oliv/schwarz, Größe 36n BPlus
BP Damenhose 1999-570, oliv/schwarz, Größe 36n BPlus
BP Damenhose 1999-570, oliv/schwarz, Größe 36n BPlus
Artikel-Nr.:
     4012-1171415
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1999-570-7332_36n
EAN/GTIN:
     4055301625519
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damenhose 1999 570

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Damenpassform
• Ergonomischer Schnitt
• Dehnbund für optimalen Sitz
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA®
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
36n
Farbe:
oliv-schwarz
Herstellerartikelnummer:
1999-570-7332/36n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 65,29*
Lager 4012
29
€ 5,90*
ab € 50,13*
€ 65,62*
8 Tage
29
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 70,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 74,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 76,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.