| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1172735 Herst.-Nr.: 1826-033-0032_50s EAN/GTIN: 4055301811714 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1826 033 Ausführung: • Ergonomischer Schnitt • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen • Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen • Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Schenkeltaschen • Zwei innenliegende Schenkeltasche mit Reißverschluss • Zollstocktasche • Strapazierfähige Besätze am Knie • Reflexelemente am Bein Material: 70% Baumwolle, 28% Polyester, 2% Elasthan, 225 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 50s | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1826-033-0032/50s | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,34* | € 55,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,66* | € 60,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,62* | € 62,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|