Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Sweatshirt 1720-293, nachtblau, Größe M Essentials


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Sweatshirt 1720-293, nachtblau, Größe M Essentials
BP Sweatshirt 1720-293, nachtblau, Größe M Essentials
BP Sweatshirt 1720-293, nachtblau, Größe M Essentials
Artikel-Nr.:
     4012-1173164
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1720-293-0110_M
EAN/GTIN:
     4055301638830
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt 1720 293/294

Ausführung:
• 293 = uni Farbe, 294 = space Farbe
• Schlanke Silhouette
• Langarm
• Rundhals
• Ärmel- und Saumbündchen
• Länge 70 cm
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 280 g/m²

Weitere Informationen:
Ausführung:
uni
Größe:
M
Farbe:
nachtblau
Herstellerartikelnummer:
1720-293-0110/M
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover marine m, freizeit pullover, herren-sweatshirt blau, 1844690204, 44690204, Pullover, Shirt, Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 28,30*
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 20,79*
€ 28,43*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 34,20*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.