| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1173461 Herst.-Nr.: 1821-565-1432_60/62 EAN/GTIN: 4055301792419 |
| |
|
| | |
| Latzhose 1821 565 Ausführung • Ergonomischer Schnitt • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen • Doppelte Latztasche mit Patte verschließbar - davon eine mit verdecktem Reißverschluss • Bundweite durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex regulierbar • Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Beweglichkeit • Schlitzreißverschluss • Zwei Seiten- und Gesäßtaschen • Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche • Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche • Zwei Stifttaschen • Doppelte Zollstocktasche • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 60/62n | Farbe: | nachtblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1821-565-1432/60/62n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,63* | € 81,17* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,71* | € 81,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,38* | € 84,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,63* | € 91,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,55* | € 102,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|