| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1176838 Herst.-Nr.: 50127-933-1718_XL EAN/GTIN: 5711074318339 |
| |
|
| | |
| T-Shirt 50127-933 Ausführung: • Polyester auf der Außenseite • Baumwolle auf der Innenseite • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit • Ventilationsöffnungen unter den Armen • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe • Fluoreszierend und schrägverlaufenden Reflexen • Runder Halsausschnitt • Rippenbündchen am Hals und Nackenband Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 170 g/m² Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2, ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | warngelb-dunkelanthrazit | Herstellerartikelnummer: | 50127-933-1718/XL | Herstellername: | Mascot International GmbH | Markenname: | Mascot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, 1864107506, 64107506, Shirt, T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,59* | € 67,84* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,49* | € 67,88* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,23* | € 70,11* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,69* | € 72,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 63,62* | € 81,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|