Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, grün, Größe 76C 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, grün, Größe 76C 52
Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, grün, Größe 76C 52
Artikel-Nr.:
     4012-1178789
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-03_76C52
EAN/GTIN:
     5711074691678
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 18579-442

Ausführung:
Leichte Ausführung
• Mit Vier-Wege-Stretchstoff
• Die Taschen sind im Design integriert
• Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
• Niedrige Taille
• Ergonomisch geformte Hosenbeine
• Mit Gürtelschlaufen
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem abnehmbaren ID-Kartenhalter
• Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
• Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
76C52
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
18579-442-03/76C52
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 53,96*
€ 70,58*
€ 4,90*
ab € 54,03*
€ 72,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,04*
€ 72,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,42*
€ 72,98*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 57,31*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.