Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S2, Klettverschluss Arbeitsschuhwerk S2 Sicherheitsschuhe Größe 1041, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     4012-1182777
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0802-906-09-1041
EAN/GTIN:
     5711074744596
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Verschluss mit Klettband. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Wasserabweisender Schaft. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S2. EN ISO 20345. Rutschhemmende Laufsohle. Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Material:
Nubuk
Größe:
1041
Sicherheitsinformation:
S2 Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S2; EN ISO 20345; Rutschhemmende Laufsohle; Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S2, Klettverschluss
Bruttogewicht:
0,94 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 62,65*
€ 79,90*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,68*
€ 79,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 82,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,81*
€ 82,25*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 78,19*
€ 97,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,09*
€ 84,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.