Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, schwarz, Größe 82C 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, schwarz, Größe 82C 54
Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, schwarz, Größe 82C 54
Artikel-Nr.:
     4012-1183134
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-09_82C54
EAN/GTIN:
     5711074692958
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 18579-442

Ausführung:
Leichte Ausführung
• Mit Vier-Wege-Stretchstoff
• Die Taschen sind im Design integriert
• Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
• Niedrige Taille
• Ergonomisch geformte Hosenbeine
• Mit Gürtelschlaufen
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem abnehmbaren ID-Kartenhalter
• Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
• Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
82C54
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
18579-442-09/82C54
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, 1844900854, 44900854, Hose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,80*
€ 68,34*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 53,74*
€ 68,38*
€ 4,90*
ab € 52,35*
€ 68,46*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 70,74*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,07*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
00718-100-08
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.