Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMUGE InnoForm 1-STEEL-M/E-SN-IKZN-PM-TIN-66 Maschinen-Gewindeformer M 4-6HX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMUGE InnoForm 1-STEEL-M/E-SN-IKZN-PM-TIN-66 Maschinen-Gewindeformer M 4-6HX
EMUGE InnoForm 1-STEEL-M/E-SN-IKZN-PM-TIN-66 Maschinen-Gewindeformer M 4-6HX
Artikel-Nr.:
     4012-1188084
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     B5337F00.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
HSSE-PM-Gewindeformer für Anwendungen in Stahlwerkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Schmiernuten zur Vermeidung von Kaltpressschweißung, speziell empfohlen für Durchgangslochgewinde und horizontale Bearbeitung. Radiale Kühlschmierstoff-Austrittsöffnungen für noch bessere Leistung bei Durchgangslöchern. Kurzes Gewindeteil und spezielle Polygonform für weniger Drehmoment.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Gewindeformer
Abmessung:
M 4-6HX
Toleranz Werkstück:
6H
max. Gewindeauslauf:
1.4 mm
Gewindesymbol:
M
Nenndurchmesser d₁:
4.0 mm
Steigung:
0.7 mm
Gewindedrehrichtung:
RH
Gesamtlänge l₁:
63.0
Schaftdurchmesser d₂:
4.5 mm
Vierkant ◘:
3.4
Kernlochbohrdurchmesser:
3.7
nutzbare Länge l₃:
21.0
Schneidenlänge l₂:
7.0
Bauform:
DIN 2174
Oberflächenbehandlung:
TIN-66
Einsatzgebiet Material:
Baustähle, Einsatzstähle, Stahlguss, u.a. <= 800 N/mm²
Bearbeitungstiefe:
3,0xD
Beschichtet:
JA
Schneidstoff:
HSSE-PM
Kühlmittelzufuhr:
IKZN
Bearbeitungsfall/Lochform:
Durchgangsloch
Geometrie:
STEEL
Kühl- und Schmierstoffe:
Emulsion
Lochform:
Durchgangsloch/Sackloch
Einsatz nach benötigter Stückzahl:
Massenfertigung
Anformkegelform:
Form E
Marke:
EMUGE
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, emuge gewindeformer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,95*
€ 104,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 104,23*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.