Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_VIVID blue Low S1P, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Elten Jo_Vivid Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     4012-1188294
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12631-42
EAN/GTIN:
     4035877932747
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_VIVID blue Low S1P, 12631-42, JORI Professional, Obermaterial: Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1148 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Meshmaterial
Laufsohle:
GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 60,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 60,45*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 64,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 65,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,54*
€ 66,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,29*
€ 71,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.