Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MADDOX W black-red Low ESD S3, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Maddox W Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     4012-1188310
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729201-47
EAN/GTIN:
     4030839352885
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MADDOX W black-red Low ESD S3, 729201-47, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
47
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1110 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,06*
€ 78,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,61*
€ 82,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 83,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,05*
€ 83,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,80*
€ 90,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,14*
€ 84,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.