Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Verlängerung für Einschraubfäser 6272 M12 x 25 / 111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Verlängerung für Einschraubfäser 6272 M12 x 25 / 111
FRANKEN HSS Verlängerung für Einschraubfäser 6272 M12 x 25 / 111
Artikel-Nr.:
     4012-1188532
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6272.122511
EAN/GTIN:
     4037753449752
HSS-Verlängerung für Einschraubfräser. Produktmerkmale und Vorteile: Schwingungsgedämpfte Ausführung, mit Hartmetall-Kern. Stabile Verlängerung mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
M12 / Ø25 x 111
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
25
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 1835
Adapterlänge lₐ:
45.0
Kategorie:
Einschraub-Aufnahme
Ausführung:
Verlängerung
Spannsysteme:
Einschraubkörper
Spanndurchmesser ØD₁:
M12
Durchmesser ØD₃:
22.6
Außendurchmesser ØD:
25.0
Nutzlänge L₃:
45.0
Gesamtlänge L:
111.0
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,34*
€ 369,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,62*
€ 369,97*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 350,29*
€ 433,47*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,35*
€ 403,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.