Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Diamant-Kugelschleifstift Dental 1716 R1,0 / 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Diamant-Kugelschleifstift Dental 1716 R1,0 / 2,0mm
FRANKEN Diamant-Kugelschleifstift Dental 1716 R1,0 / 2,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-1188615
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1716.200611
EAN/GTIN:
     4037753692936
Suchbegriffe:
Kugelschleifstift
Schleifstift Kugelform
Diamant-Kugelschleifstift Dental zum Schruppen, Schlichten und Restmaterialbearbeitung in Glaskeramik. Produktmerkmale und Vorteile: Galvanische Diamant-Bindung für schnellen Material-Abtrag und hohe Standzeit. Mit Schaftdurchmessern 3 und 6 mm, passend für viele Maschinensysteme.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø2 / Ø6
Produktlinie:
FRANKEN Dental
Schneidendurchmesser Ød₁:
2.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Radius r₁:
1.0 mm
Schneidenlänge l₂:
11.0 mm
Gesamtlänge l₁:
50.0
Schaftanschlusslänge l₄:
14.0
Maschinensystem:
DATRON
Einsatzgebiet Material:
Lithiumdisilikat, Glaskeramik
Schneidstoff:
HSS/DIAMANT
Kategorie:
Schleifstifte
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Zahnung - Korngröße:
D126
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Rampenwinkel:
1-2 deg
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,57*
€ 77,78*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,85*
€ 77,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 82,44*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.