Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN CBN-Micro- und Mini-Kugelfräser 2620 1,5mm / R 0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN CBN-Micro- und Mini-Kugelfräser 2620 1,5mm / R 0,75
FRANKEN CBN-Micro- und Mini-Kugelfräser 2620 1,5mm / R 0,75
Artikel-Nr.:
     4012-1188826
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2620.150
EAN/GTIN:
     4037753596562
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CBN-Micro-Kugelfräser für HSC-Schlichten von 2D- und 3D-Konturen bei Werkstoffen bis 66 HRC. Produktmerkmale und Vorteile: Der CBN-Werkstoff bietet einen höheren Verschleißschutz und Werkzeugstandzeit gegenüber einem HM-Werkzeug. Sehr genaue Radiustoleranz von ±3µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø1,5
Produktlinie:
FRANKEN Micro
Schneidentoleranz:
±0,006
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
4.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h4
Schneidenanzahl (Z):
2
Hinweis:
bei Ød₁ > 1 ist der Drallwinkel 0°
Radius r₁:
0.75 mm
Radiustoleranz:
±0,003
Schnitttiefe:
1,1 mm
Nutzlänge (LU):
6,75 mm
Gesamtlänge (OAL):
50,00 mm
Halsfreischliff Ø:
1,45 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
11.5
Einsatzgebiet Material:
Gusseisen mit Lamellengrafit (GJL) 100-250 N/mm²
Schneidstoff:
CBN
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Rampenwinkel:
1-2 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
SolidCAM
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
1,5 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 313,19*
€ 384,47*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,50*
€ 388,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,64*
€ 396,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,33*
€ 409,98*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,85*
€ 462,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,09*
€ 461,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.