Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/ 61(LA 90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/ 61(LA 90)
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/10mm/ 61(LA 90)
Artikel-Nr.:
     4012-1189168
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6405.10090
EAN/GTIN:
     4037753657744
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpf-Aufnahme, Hohlschaftkegel (HSK-A 100) nach DIN ISO 69893-1. Produktmerkmale und Vorteile: Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und Wuchtgewinden. Verstellweg ± 5 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-A100 / Ø10 x 90
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK100
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 69893-1
Adapterlänge lₐ:
90.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Spanndurchmesser ØD₁:
10 mm
Durchmesser ØD₃:
24.0
Außendurchmesser ØD:
32.0
Nutzlänge L₃:
61.0
Auskraglänge L₁:
90.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,28*
€ 335,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,07*
€ 335,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 315,09*
€ 384,02*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.