Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6455 HSKE50/ 6 mm/ 54(LA 80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6455 HSKE50/ 6 mm/ 54(LA 80)
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6455 HSKE50/ 6 mm/ 54(LA 80)
Artikel-Nr.:
     4012-1189183
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6455.06080
EAN/GTIN:
     4037753401316
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
schrumpffutter din 69893
Schrumpf-Aufnahme, Hohlschaftkegel (HSK-E 50) nach DIN ISO 69893-5. Produktmerkmale und Vorteile: Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr. Wuchtgewinde ab Spanndurchmesser 6mm. Verstellweg ± 5 mm ab Spanndurchmesser 6 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-E50 / Ø6 x 80
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK50
Schaftform:
E
Schaftnorm:
DIN 69893-5
Adapterlänge lₐ:
80.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Spanndurchmesser ØD₁:
6 mm
Durchmesser ØD₃:
21.0
Außendurchmesser ØD:
27.0
Nutzlänge L₃:
54.0
Auskraglänge L₁:
80.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,55*
€ 301,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,46*
€ 301,26*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 276,33*
€ 346,40*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.