Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN PGR Spannzangen mit Längenverstellung 6860 PGR 06 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN PGR Spannzangen mit Längenverstellung 6860 PGR 06 3,0 mm
FRANKEN PGR Spannzangen mit Längenverstellung 6860 PGR 06 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1189293
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6860.0603
EAN/GTIN:
     4037753685952
PGR-Spannzange mit Längenverstellung für PGR-Spannsystem. Produktmerkmale und Vorteile: Für innere Kühlschmierstoff-Zufuhr ausgelegt.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
PGR 06 / Ø3
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Länge l₂:
2.5
Spannzangengröße:
PGR 06
Außendurchmesser Ød₁:
6.0
Länge l₃:
24-26,5 mm
Länge l₁:
29.0
Kategorie:
powRgrip
Ausführung:
Spannzange
Körperdurchmesser d:
10.0
Spanndurchmesser ØD₁:
3 mm
Marke:
FRANKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 228,16*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 228,17*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.