Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Viertelrund-Profilfräser 3282 R 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Viertelrund-Profilfräser 3282 R 3,0 mm
FRANKEN HSS Viertelrund-Profilfräser 3282 R 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1189566
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3282.003
EAN/GTIN:
     4037753294307
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
HSS-Viertelrund-Profilfräser, DIN 6518, zum Fräsen von Übergängen und Radien an Kanten und Nuten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Universelle Geometrie mit konkaver Schneidenform, formkonstant hinterdreht. Nur an der Spanfläche nachschärfbar.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø12 / R3
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
12.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
12.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
4.0
Radius r₁:
3.0 mm
Radiustoleranz:
H11
Schneidenlänge l₂:
3.0 mm
Gesamtlänge l₁:
60.0
Nenndurchmesser Ød₃:
6.0
Auskraglänge lₐ:
15.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Viertelrund-Profilfräser
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Radial
Drallwinkel:
0 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,95*
€ 41,65*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,52*
€ 47,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 55,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 56,22*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.