Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Konische Hartmetall Fräser 1905A 5 Gr /10,0 mm x 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Konische Hartmetall Fräser 1905A 5 Gr /10,0 mm x 45
FRANKEN Konische Hartmetall Fräser 1905A 5 Gr /10,0 mm x 45
Artikel-Nr.:
     4012-1189615
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1905A.010
EAN/GTIN:
     4037753171868
Suchbegriffe:
Gesenkfräser Werksnorm
Konischer Hartmetall-Fräser für universelle Schlichtanwendungen in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausführung mit 3 oder 4 Schneiden und 5° Kegelwinkel. Universell einsetzbares Werkzeug in nahezu allen Materialien. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø10
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidentoleranz:
h10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
18.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Schneidenanzahl (Z):
4
Schnitttiefe:
45,0 mm
Gesamtlänge (OAL):
125,00 mm
Halsfreischliff Ø:
18 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
45.7
Konuswinkel α/2:
5.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
konische Fräser
Ausführung:
Flache Stirn (scharfkantig)
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (scharfkantig)
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
10,0 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 418,24*
€ 511,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,69*
€ 609,27*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,03*
€ 609,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,97*
€ 640,04*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,31*
€ 725,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,47*
€ 645,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,43*
€ 635,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.