Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Induktionsschrumpfgerät SHRINK-MASTER HL-2 6936 -32mm 3x400-480V;50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Induktionsschrumpfgerät SHRINK-MASTER HL-2 6936 -32mm 3x400-480V;50-60Hz
FRANKEN Induktionsschrumpfgerät SHRINK-MASTER HL-2 6936 -32mm 3x400-480V;50-60Hz
Artikel-Nr.:
     4012-1189870
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6936.002
EAN/GTIN:
     4037753565773
Zum Ein- und Ausschrumpfen von HM/HSS-Werkzeugen mit Schaftdurchmessern von 3-32mm in Schafttoleranz h6 oder h5. Produktmerkmale und Vorteile: Schnelle und schonende Erwärmung der Schrumpf-Aufnahme. Universell einsetzbar für verschiedene Schrumpf-Aufnahmen. Freiraum bis zu 550 mm für lange Werkzeuge oder Aufnahmen.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
Type 2
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Hinweis:
Lieferung mit standard Hochleistungsspule, Aufnahmehalter, Abdeckscheibe, Schutzhandschuhe
Design:
2
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Gerät
Marke:
FRANKEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.737,30*
€ 8.949,44*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.957,55*
€ 9.129,86*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.129,86*
€ 10.864,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.093,46*
€ 10.821,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.978,32*
€ 10.684,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.957,55*
€ 10.659,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.