Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Viertelrund-Profilfräser 3288C R 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Viertelrund-Profilfräser 3288C R 1,5 mm
FRANKEN HSS Viertelrund-Profilfräser 3288C R 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1189964
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3288C.0015
EAN/GTIN:
     4037753742365
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
HSS-Viertelrund-Profilfräser, DIN 6518, mit seitlicher Mitnahmefläche zum Fräsen von Übergängen und Radien an Kanten und Nuten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Universelle Geometrie mit konkaver Schneidenform, formkonstant hinterdreht. Nur an der Spanfläche nachschärfbar. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø9 / R1,5
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
9.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
10.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
4.0
Radius r₁:
1.5 mm
Radiustoleranz:
H11
Schneidenlänge l₂:
1.5 mm
Gesamtlänge l₁:
60.0
Nenndurchmesser Ød₃:
6.0
Auskraglänge lₐ:
20.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Viertelrund-Profilfräser
Beschichtung:
TICN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Radial
Drallwinkel:
0 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,70*
€ 58,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,38*
€ 70,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,07*
€ 77,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 77,66*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.