Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Aufnahme für Einschraubfräser 6363 M10 /HSKA63/ 83(LA109)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Aufnahme für Einschraubfräser 6363 M10 /HSKA63/ 83(LA109)
FRANKEN Aufnahme für Einschraubfräser 6363 M10 /HSKA63/ 83(LA109)
Artikel-Nr.:
     4012-1190133
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6363.10109
EAN/GTIN:
     4037753399279
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Aufnahme für Einschraubfräser, Hohlschaftkegel (HSK-A 63) nach DIN ISO 69893-1. Produktmerkmale und Vorteile: Innere Kühlschmierstoffzufuhr. In verschiedenen Längenausführungen für tiefe Bearbeitungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-A63 / M10 x 109
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK63
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 69893-1
Adapterlänge lₐ:
109.0
Kategorie:
Einschraub-Aufnahme
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
Einschraubkörper
Spanndurchmesser ØD₁:
M10
Durchmesser ØD₃:
18.0
Außendurchmesser ØD:
28.0
Nutzlänge L₃:
83.0
Auskraglänge L₁:
109.0
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,40*
€ 370,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,72*
€ 372,77*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 345,95*
€ 428,65*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,89*
€ 441,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.