Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/20mm/ 76(LA105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/20mm/ 76(LA105)
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6405 HSK-A100/20mm/ 76(LA105)
Artikel-Nr.:
     4012-1190182
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6405.20105
EAN/GTIN:
     4037753657843
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
schrumpffutter din 69893
Schrumpf-Aufnahme, Hohlschaftkegel (HSK-A 100) nach DIN ISO 69893-1. Produktmerkmale und Vorteile: Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und Wuchtgewinden. Verstellweg ± 5 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-A100 / Ø20 x 105
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK100
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 69893-1
Adapterlänge lₐ:
105.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Spanndurchmesser ØD₁:
20 mm
Durchmesser ØD₃:
33.0
Außendurchmesser ØD:
42.0
Nutzlänge L₃:
76.0
Auskraglänge L₁:
105.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,15*
€ 334,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 334,99*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 312,52*
€ 387,37*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.