| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1190343 Herst.-Nr.: 1902A.003 EAN/GTIN: 4037753171332 |
| |
|
| | |
| Konischer Hartmetall-Fräser für universelle Schlichtanwendungen in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausführung mit 3 oder 4 Schneiden und 1,5° Kegelwinkel. Universell einsetzbares Werkzeug in nahezu allen Materialien. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft | Abmessung: | Ø3 | Produktlinie: | FRANKEN | Schneidentoleranz: | h10 | Einheitensystem: | Metrisch | Schaftdurchmesser Ød₂: | 6.0 mm | Schaftdurchmessertoleranz: | h6 | Schneidenanzahl (Z): | 3 | Schnitttiefe: | 25,0 mm | Gesamtlänge (OAL): | 75,00 mm | Halsfreischliff Ø: | 4,31 mm | Schaftanschlusslänge l₄: | 37.0 | Konuswinkel α/2: | 1.5 | Einsatzgebiet Material: | Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm² | Schneidstoff: | HM | Kategorie: | konische Fräser | Ausführung: | Flache Stirn (scharfkantig) | Beschichtung: | TIALN | Werkzeug-Anwendungsgruppe: | N | Schneideckenausführung und Stirnkontur: | Flache Stirn (scharfkantig) | Werkzeugschnittstelle: | glatter Zylinderschaft | innere Kühlschmierstoff-Zufuhr: | ohne | Vorschubrichtung: | Schräg/Radial | Drallwinkel: | 30 deg | Werkzeugschnittstellennorm: | DIN 6535 | Hybris CAM-Daten: | hyperMILL | Marke: | FRANKEN | Schneidendurchmesser (DC): | 3,0 mm | Aufnahmeschaft: | DIN 6535-HA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 85,28* | € 108,19* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 104,41* | € 128,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,02* | € 136,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,32* | € 138,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|