Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Hard-Cut 1973A 3/16 " (4,763 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Hard-Cut 1973A 3/16 " (4,763 mm)
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Hard-Cut 1973A 3/16 " (4,763 mm)
Artikel-Nr.:
     4012-1190460
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1973A.01875
EAN/GTIN:
     4037753450710
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Hartmetall-Kugelfräser Hard-Cut für Schrupp- und Schlichtanwendungen in vielen, auch gehärteten Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Zum HSC-Schlichten geeignet. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. TIALN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø3/16
Produktlinie:
FRANKEN Hard-Cut
Schneidentoleranz:
±0,0004 "
Einheitensystem:
Zoll
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
2
Radiustoleranz:
±0,0002 "
Halswinkel β:
1.5
Radius r₁:
0.0938 "
Schnitttiefe:
7/64 "
Gesamtlänge (OAL):
2 "
Schaftanschlusslänge l₄:
1/4 "
Schaftdurchmesser Ød₂:
1/4 " "
Einsatzgebiet Material:
Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, u.a. <= 1000 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
3/16 "
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 58,19*
€ 78,88*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,13*
€ 89,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 96,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.