Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Metallkreissägeblatt 4505 50,0 mm x 2,0 x 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Metallkreissägeblatt 4505 50,0 mm x 2,0 x 13
FRANKEN Hartmetall Metallkreissägeblatt 4505 50,0 mm x 2,0 x 13
Artikel-Nr.:
     4012-1190635
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.0502
EAN/GTIN:
     4037753344675
Hartmetall-Metallkreissägeblatt, feingezahnt, zum Fräsen von Nuten, Trennfräsen oder Ablängen in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: Winkelzahn mit kleinen Spankammern, DIN 1840 A. Planseitig hohlgeschliffen.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Bohrung
Abmessung:
Ø50 x 2
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
50.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Aufnahmebohrung ØD₂:
13.0
Zähnezahl Z:
80.0
Breite b₁:
2.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Metallkreissägeblätter
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Werkzeugschnittstelle:
Bohrung
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 138
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.