Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC 6493 BT30 FPC14 x 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC 6493 BT30 FPC14 x 82
FRANKEN Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC 6493 BT30 FPC14 x 82
Artikel-Nr.:
     4012-1190674
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6493.301408
EAN/GTIN:
     4037753743867
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannhülsenaufnahme FPC
dehnspannfutter iso 7388
Präzisions-Spannhülsen-Aufnahme FPC, Steilkegelschaft (BT 30, BT 40, BT 50) nach DIN ISO 7388-2 / JIS B 6339 / MAS 403 BT. Produktmerkmale und Vorteile: Kegel in Qualität AT 3, innere Kühlschmierstoffzufuhr. Sehr präzises Arbeiten, da feingewuchtet und Rundlaufabweichung <= 3µm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
BT-30 / Ø2-14 x 82
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Spannzangengröße:
FPC 14
Schaftgröße:
BT30
Schaftform:
JD
Schaftnorm:
ISO 7388-2
Adapterlänge lₐ:
82.0
Kategorie:
Präzisionsspannhülse FPC
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
FPC
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Wuchtgüte:
G2,5 (20000)
Kegelqualität:
AT3
Spanndurchmesser ØD₁:
2 - 14 mm
Durchmesser ØD₃:
30.0
Außendurchmesser ØD:
50.0
Nutzlänge L₃:
60.0
Auskraglänge L₁:
82.0
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,38*
€ 406,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 406,65*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 390,11*
€ 476,13*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,64*
€ 483,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,46*
€ 481,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,98*
€ 437,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,75*
€ 424,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,38*
€ 407,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.