Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Aufnahme für Aufsteckfräser 6170 BT40 x 22mm/40x73(LA100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Aufnahme für Aufsteckfräser 6170 BT40 x 22mm/40x73(LA100)
FRANKEN Aufnahme für Aufsteckfräser 6170 BT40 x 22mm/40x73(LA100)
Artikel-Nr.:
     4012-1190996
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6170.22100
EAN/GTIN:
     4037753397008
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Aufnahme für Aufsteckfräser, Steilkegelschaft (BT 40) nach DIN ISO 7388-2 / JIS B 6339 / MAS 403 BT. Produktmerkmale und Vorteile: Kegel in Qualität AT 3. Sehr präzise, Rundlaufabweichung <= 3µm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
BT-40 / Ø22 x 100
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
BT40
Schaftform:
JD
Schaftnorm:
ISO 7388-2
Adapterlänge lₐ:
100.0
Kategorie:
Aufsteck-Aufnahme
Spannsysteme:
Aufsteckkörper
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Kegelqualität:
AT3
Spanndurchmesser ØD₁:
22 mm
Durchmesser ØD₃:
40.0
Außendurchmesser ØD:
40.0
Nutzlänge L₃:
73.0
Auskraglänge L₁:
100.0
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,45*
€ 310,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 310,25*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 290,07*
€ 357,54*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.