Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Verlängerung für Einschraubfäser 6272 M10 x 20 / 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Verlängerung für Einschraubfäser 6272 M10 x 20 / 130
FRANKEN HSS Verlängerung für Einschraubfäser 6272 M10 x 20 / 130
Artikel-Nr.:
     4012-1191040
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6272.102013
EAN/GTIN:
     4037753449738
HSS-Verlängerung für Einschraubfräser. Produktmerkmale und Vorteile: Schwingungsgedämpfte Ausführung, mit Hartmetall-Kern. Stabile Verlängerung mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
M10 / Ø20 x 130
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
20
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 1835
Adapterlänge lₐ:
70.0
Kategorie:
Einschraub-Aufnahme
Ausführung:
Verlängerung
Spannsysteme:
Einschraubkörper
Spanndurchmesser ØD₁:
M10
Durchmesser ØD₃:
18.0
Außendurchmesser ØD:
20.0
Nutzlänge L₃:
70.0
Gesamtlänge L:
130.0
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,35*
€ 460,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,39*
€ 460,53*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 445,79*
€ 543,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,35*
€ 463,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.