Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921R 3/8 " (9,525 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921R 3/8 " (9,525 mm)
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921R 3/8 " (9,525 mm)
Artikel-Nr.:
     4012-1191449
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1921R.0375
EAN/GTIN:
     4037753450949
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Hartmetall-Kugelfräser Alu-Cut zum Schlichten in Aluminium-Knetlegierungen und Kupferlegierungen. Produktmerkmale und Vorteile: Spezielle Geometrie mit scharfen Schneidkanten und patentierte Querschneide ermöglichen beste Oberflächengüte. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. Sehr glatte CRN-Beschichtung verhindert das Anhaften von Material an der Werkzeugschneide und sorgt für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø3/8
Produktlinie:
FRANKEN Alu-Cut
Schneidentoleranz:
±0,0004 "
Einheitensystem:
Zoll
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
2
Radiustoleranz:
±0,0002 "
Radius r₁:
0.188 "
Schnitttiefe:
5/16 "
Nutzlänge (LU):
1 " "
Gesamtlänge (OAL):
2 3/4 "
Halsfreischliff Ø:
0,3583 mm
Schaftdurchmesser Ød₂:
3/8 " "
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
CRN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
W
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
3/8 "
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Freie Halslänge l3:
1 "
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 100,37*
€ 128,11*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,13*
€ 152,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,17*
€ 167,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.