Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Metallkreissägeblatt 4510 100,0 mm x 6,0 x 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Metallkreissägeblatt 4510 100,0 mm x 6,0 x 22
FRANKEN HSS Metallkreissägeblatt 4510 100,0 mm x 6,0 x 22
Artikel-Nr.:
     4012-1191562
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4510.1006
EAN/GTIN:
     4037753345498
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS-Metallkreissägeblatt, DIN 138, grobgezahnt, zum Fräsen von Nuten, Trennfräsen oder Ablängen in Stahl- und Gusswerkstoffen sowie kurzspanenden Nichteisenmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: Bogenzahn mit großen Spankammern, DIN 1840 B. Planseitig hohlgeschliffen.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Bohrung
Abmessung:
Ø100 x 6
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
100.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Aufnahmebohrung ØD₂:
22.0
Zähnezahl Z:
32.0
Breite b₁:
6.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSS
Kategorie:
Metallkreissägeblätter
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Werkzeugschnittstelle:
Bohrung
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 138
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,88*
€ 112,64*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,26*
€ 139,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,12*
€ 154,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,24*
€ 166,27*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.