| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1191635 Herst.-Nr.: 1715.09004 EAN/GTIN: 4037753513422 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-NC-Entgratfräser zum Anfasen von Kanten und Nuten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Vierschneidiges multifuntionales Werkzeug. Mit Konuswinkel 60° oder 90° erhältlich.Internationaler Werkstoffvergleich Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft | Abmessung: | α=90° / Ø4 | Produktlinie: | FRANKEN | Schneidendurchmesser Ød₁: | 4.0 mm | Schneidentoleranz: | h6 | Einheitensystem: | Metrisch | Zähnezahl Z: | 4.0 | Schneidenwinkel α/σ: | 90.0 | Schneidenlänge l₂: | 2.0 mm | Gesamtlänge l₁: | 54.0 | Einsatzgebiet Material: | Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm² | Schneidstoff: | HM | Kategorie: | Entgratfräser | Beschichtung: | ohne | Werkzeug-Anwendungsgruppe: | N | Werkzeugschnittstelle: | glatter Zylinderschaft | Vorschubrichtung: | Schräg/Radial | Drallwinkel: | 0 deg | Werkzeugschnittstellennorm: | DIN 6535 | Marke: | FRANKEN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,27* | € 35,62* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,74* | € 35,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,64* | € 36,73* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,43* | € 39,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|