Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN PKD-Kugelfräser 2803 Z 3/16 " (4,763 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN PKD-Kugelfräser 2803 Z 3/16 " (4,763 mm)
FRANKEN PKD-Kugelfräser 2803 Z 3/16 " (4,763 mm)
Artikel-Nr.:
     4012-1191956
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2803 Z.01875
EAN/GTIN:
     4037753459676
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
PKD-Kugelfräser in extralanger Ausführung zum Schlichten von Aluminium-Legierungen, Verbundwerkstoffen oder Grafit. Produktmerkmale und Vorteile: Mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr, Austritt axial (ICA). Zum HSC-Schlichten geeignet.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø3/16
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidentoleranz:
±0,0008 "
Einheitensystem:
Zoll
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Schneidenanzahl (Z):
2
Radiustoleranz:
±0,0004 "
Radius r₁:
0.0938 "
Schnitttiefe:
5/16 "
Nutzlänge (LU):
1 1/4 " "
Gesamtlänge (OAL):
3 "
Halsfreischliff Ø:
0,1677 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
1 3/8 "
Schaftdurchmesser Ød₂:
1/4 " "
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
PKD
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ICA
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
0 deg
Rampenwinkel:
3-5 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
3/16 "
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Freie Halslänge l3:
1 1/4 "
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 413,34*
€ 510,06*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,00*
€ 515,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,59*
€ 520,76*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,58*
€ 613,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,56*
€ 533,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,00*
€ 517,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.