Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6465 HSKA63/25 mm/ 89(LA115)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6465 HSKA63/25 mm/ 89(LA115)
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6465 HSKA63/25 mm/ 89(LA115)
Artikel-Nr.:
     4012-1191969
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6465.25115
EAN/GTIN:
     4037753401712
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpf-Aufnahme, Hohlschaftkegel (HSK-A 63) nach DIN ISO 69893-1. Produktmerkmale und Vorteile: Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr. Wuchtgewinde ab Spanndurchmesser 6mm. Verstellweg ± 5 mm ab Spanndurchmesser 6 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
HSK-A63 / Ø25 x 115
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
HSK63
Schaftform:
A
Schaftnorm:
DIN 69893-1
Adapterlänge lₐ:
115.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Spanndurchmesser ØD₁:
25 mm
Durchmesser ØD₃:
44.0
Außendurchmesser ØD:
53.0
Nutzlänge L₃:
89.0
Auskraglänge L₁:
115.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,29*
€ 251,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,09*
€ 251,90*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,23*
€ 286,96*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.