Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921R 1,5 mm / R 0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921R 1,5 mm / R 0,75
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921R 1,5 mm / R 0,75
Artikel-Nr.:
     4012-1192204
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1921R.001506
EAN/GTIN:
     4037753632413
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Hartmetall-Kugelfräser Alu-Cut zum Schlichten in Aluminium-Knetlegierungen und Kupferlegierungen. Produktmerkmale und Vorteile: Spezielle Geometrie mit scharfen Schneidkanten und patentierte Querschneide ermöglichen beste Oberflächengüte. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. Sehr glatte CRN-Beschichtung verhindert das Anhaften von Material an der Werkzeugschneide und sorgt für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø1,5 / Ø6
Produktlinie:
FRANKEN Alu-Cut
Schneidentoleranz:
±0,01
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
2
Radius r₁:
0.75 mm
Radiustoleranz:
±0,005
Schnitttiefe:
2,5 mm
Nutzlänge (LU):
7,50 mm
Gesamtlänge (OAL):
57,00 mm
Halsfreischliff Ø:
1,4 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
20.0
Halswinkel α:
12.5
Halswinkel β:
7.0
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
CRN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
W
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
1,5 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 76,11*
€ 97,72*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,31*
€ 116,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 122,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 132,34*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.