Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Langlochfräser TOP-Cut 2300C 19,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Langlochfräser TOP-Cut 2300C 19,0 mm
FRANKEN HSS Langlochfräser TOP-Cut 2300C 19,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-1192237
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2300C.019
EAN/GTIN:
     4037753230244
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Langlochfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und kurzer Ausführung, DIN 327, zum universellen Einsatz in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Zentrumschneidende, scharfkantige Ausführung mit zwei Schneiden. Zur Herstellung von Passfedernuten nach DIN 6885-1 oder zum Bohrfräsen verwendbar. TICN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø19
Produktlinie:
FRANKEN TOP-Cut
Schneidendurchmesser Ød₁:
19.0 mm
Schneidentoleranz:
h10
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
16.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
2.0
Schneidenlänge l₂:
19.0 mm
Freie Halslänge l₃:
29.0 mm
Gesamtlänge l₁:
79.0
Halsdurchmesser Ød₃:
15.0
Auskraglänge lₐ:
31.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (scharfkantig)
Beschichtung:
TICN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (scharfkantig)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 56,77*
€ 77,79*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 93,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 99,94*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.