Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Turbine „Lollipop“ 2564L 6,0 mm / R 3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Turbine „Lollipop“ 2564L 6,0 mm / R 3,0
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Turbine „Lollipop“ 2564L 6,0 mm / R 3,0
Artikel-Nr.:
     4012-1192434
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2564L.06015A
EAN/GTIN:
     4037753813041
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Hartmetall-Kugelfräser "Lollipop" Top-Cut in langer und extralanger Ausführung für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen in vielen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Kugelschneide mit bis zu 240° Schneidbereich ermöglicht Hinterschnitt-Bearbeitungen. ALCR-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø6 / R3 x 105
Produktlinie:
FRANKEN TURBINE
Schneidentoleranz:
-0,04
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
10.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Schneidenanzahl (Z):
4
Radius r₁:
3.0 mm
Radiustoleranz:
-0,02
Schnitttiefe:
4,6 mm
Nutzlänge (LU):
15,00 mm
Gesamtlänge (OAL):
105,00 mm
Halsfreischliff Ø:
5 mm
Schaftanschlusslänge l₄:
62.7
Halswinkel α:
5.0
Halswinkel β:
3.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius (Lollipop)
Beschichtung:
ALCR
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius (Lollipop)
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial/Hinterschn
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
6,0 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser 6 mm, kugelfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 96,80*
€ 123,53*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,06*
€ 147,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 160,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,67*
€ 161,97*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.