Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921 5/16 " (7,938 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921 5/16 " (7,938 mm)
FRANKEN Hartmetall Kugelfräser Alu-Cut 1921 5/16 " (7,938 mm)
Artikel-Nr.:
     4012-1192521
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1921.03125
EAN/GTIN:
     4037753450819
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Hartmetall-Kugelfräser Alu-Cut zum Schlichten in Aluminium-Knetlegierungen und Kunststoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Spezielle Geometrie mit scharfen Schneidkanten und patentierte Querschneide ermöglichen beste Oberflächengüte. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø5/16
Produktlinie:
FRANKEN Alu-Cut
Schneidentoleranz:
±0,0004 "
Einheitensystem:
Zoll
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
2
Radiustoleranz:
±0,0002 "
Radius r₁:
0.156 "
Schnitttiefe:
9/32 "
Nutzlänge (LU):
1 " "
Gesamtlänge (OAL):
2 1/2 "
Halsfreischliff Ø:
0,2953 mm
Schaftdurchmesser Ød₂:
5/16 " "
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Kugelfräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
W
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
5/16 "
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Freie Halslänge l3:
1 "
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 57,33*
€ 77,95*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,35*
€ 88,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,58*
€ 94,48*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.