Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Torusfräser TOP-Cut 2555A 8,0 mm / R 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Torusfräser TOP-Cut 2555A 8,0 mm / R 1,0
FRANKEN Hartmetall Torusfräser TOP-Cut 2555A 8,0 mm / R 1,0
Artikel-Nr.:
     4012-1193045
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2555A.008
EAN/GTIN:
     4037753778111
Suchbegriffe:
Torusfräser
torusfräser
Hartmetall-Torusfräser TOP-Cut in extralanger Ausführung zum Schruppen und Schlichten in schwer zerspanbaren Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Für universellen Einsatz, zum HSC-Schlichten geeignet. Sehr genaue Radiustoleranz von ±5µm für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit. TIALN-Beschichtung für bestmöglichen Verschleißschutz und hohe Werkzeugstandzeit.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø8 / R1
Produktlinie:
FRANKEN TOP-Cut
Schneidentoleranz:
±0,01
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
8.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h5
Schneidenanzahl (Z):
4
Radius r₁:
1.0 mm
Radiustoleranz:
±0,005
Schnitttiefe:
7,0 mm
Nutzlänge (LU):
40,00 mm
Gesamtlänge (OAL):
80,00 mm
Halsfreischliff Ø:
7,6 mm
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Torusfräser
Beschichtung:
TIALN
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Torus
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Rampenwinkel:
1-2 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
8,0 mm
Aufnahmeschaft:
DIN 6535-HA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,82*
€ 81,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,05*
€ 81,97*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.