Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6475 BT50 x14,0mm x LA100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6475 BT50 x14,0mm x LA100
FRANKEN Schrumpf-Aufnahme 6475 BT50 x14,0mm x LA100
Artikel-Nr.:
     4012-1193484
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     6475.14100
EAN/GTIN:
     4037753657300
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpf-Aufnahme, Steilkegelschaft (BT 50) nach DIN ISO 7388-2 / JIS B 6339 / MAS 403 BT. Produktmerkmale und Vorteile: Kegel in Qualität AT3. Die hohe Rundlaufgenauigkeit (<= 3µm) garantiert reproduzierbare Standzeiten und Oberflächengüten. Mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr und Wuchtgewinden. Verstellweg ± 5 mm.
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräser Aufnahmen und Zubehör
Abmessung:
BT-50 / Ø14 x 100
Produktlinie:
FRANKEN
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftgröße:
BT50
Schaftform:
JD
Schaftnorm:
ISO 7388-2
Adapterlänge lₐ:
100.0
Kategorie:
Schrumpfen
Ausführung:
Aufnahme
Spannsysteme:
shrink
Rundlaufgenauigkeit:
<=0,003
Verstellweg:
±5
Wuchtgüte:
G2,5 (25000)
Kegelqualität:
AT3
Spanndurchmesser ØD₁:
14 mm
Durchmesser ØD₃:
27.0
Außendurchmesser ØD:
34.0
Nutzlänge L₃:
62.0
Auskraglänge L₁:
100.0
Winkel α:
4.5
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter JIS B 6339
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,76*
€ 290,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,45*
€ 290,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,18*
€ 334,29*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.