Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Metallkreissägeblatt 4505 100,0 mm x 3,0 x 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Metallkreissägeblatt 4505 100,0 mm x 3,0 x 22
FRANKEN Hartmetall Metallkreissägeblatt 4505 100,0 mm x 3,0 x 22
Artikel-Nr.:
     4012-1193875
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4505.1003
EAN/GTIN:
     4037753344941
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetall-Metallkreissägeblatt, feingezahnt, zum Fräsen von Nuten, Trennfräsen oder Ablängen in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: Winkelzahn mit kleinen Spankammern, DIN 1840 A. Planseitig hohlgeschliffen.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Bohrung
Abmessung:
Ø100 x 3
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
100.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Aufnahmebohrung ØD₂:
22.0
Zähnezahl Z:
120.0
Breite b₁:
3.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Metallkreissägeblätter
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Werkzeugschnittstelle:
Bohrung
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 138
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 284,46*
€ 355,25*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 419,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,84*
€ 427,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,57*
€ 441,84*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,37*
€ 499,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,25*
€ 497,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,45*
€ 455,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.