Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Konische Hartmetall Kugelfräser Turbine 3446 R 1,5 / 6° x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Konische Hartmetall Kugelfräser Turbine 3446 R 1,5 / 6° x 15
FRANKEN Konische Hartmetall Kugelfräser Turbine 3446 R 1,5 / 6° x 15
Artikel-Nr.:
     4012-1194183
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3446.06015A
EAN/GTIN:
     4037753738702
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
Konischer Hartmetall-Kugelfräser Turbine für universelle Schrupp- und Schlichtanwendungen in Aluminiumlegierungen und Kunststoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausführung mit 2 Schrupp-Schlicht-Schneiden und verschiedenen Kegelwinkeln. Ideal zur Vor- und Fertigbearbeitung von Turbinen-Bauteilen oder anderen komplexen 5-Achs-Bauteilen.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
α/2=6° / R1,5 x 15
Produktlinie:
FRANKEN TURBINE
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
6.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
2.0
Radius r₁:
1.5 mm
Radiustoleranz:
±0,01
Schneidenlänge l₂:
15.0 mm
Gesamtlänge l₁:
62.0
Schaftanschlusslänge l₄:
15.0
Konuswinkel α/2:
6.0
Einsatzgebiet Material:
Aluminium-Knetlegierungen <= 200 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
konische Fräser
Ausführung:
Vollradius
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
NF
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Vollradius
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: kugelfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 90,43*
€ 114,74*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,75*
€ 136,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,44*
€ 151,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 152,15*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.