Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse MIKRALINAR® 121, weiß, 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1203449
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0121001002
EAN/GTIN:
     4045981167836
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
121
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
2XS
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse, bluse lang
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,96*
€ 24,95*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 25,15*
10 Tage
140
€ 5,90*
ab € 23,25*
€ 27,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 31,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,66*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0121001008
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0121001009
ab € 19,72*
Ähnlich
Hakro
0121001010
ab € 19,77*
Ähnlich
Hakro
0121001011
ab € 21,83*
Ähnlich
Hakro
0121001012
ab € 21,88*
Ähnlich
Hakro
0121001006
ab € 17,96*
Ähnlich
Hakro
0121001005
ab € 17,97*
Ähnlich
Hakro
0121001004
ab € 17,93*
Ähnlich
Hakro
0121001007
ab € 18,00*
Ähnlich
Hakro
0121001003
ab € 18,07*
Ähnlich
Hakro
0121005008
ab € 18,05*
Ähnlich
Hakro
0121005009
ab € 19,80*
Ähnlich
Hakro
0121005010
ab € 19,76*
Ähnlich
Hakro
0121005011
ab € 21,88*
Ähnlich
Hakro
0121005012
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.