Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark
Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark
Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark
Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark
Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark
Metallkreissägeblatt HSS D1837A 20X0,50X 5 48 Z Stark
Artikel-Nr.:
     4012-1203958
Hersteller:
     Vertriebsgesellschaft Stark
Herst.-Nr.:
     N2020050480AL
EAN/GTIN:
     4053569838832
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt, Form A

Ausführung: DIN 1837 A – Winkelzahn, fein gezahnt. Für dünnwandige Werkstoffe und geringe Schnitttiefen. Zur Bearbeitung von kurzspanenden Werkstoffen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher.

Weitere Informationen:
Außen-Ø j15:
20 mm
Breite j11:
0,5 mm
Bohrung H7:
5 mm
Zähnezahl:
48
Beschichtung:
Blank
Werkstoff:
HSS-DMo5
Stahl <850 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Luft:
geeignet
Markenname:
STARK
Herstellername:
Vertriebsgesellschaft Stark
Herstellerartikelnummer:
N2020050480AL
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 11,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,27*
€ 12,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.