| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1204016 Herst.-Nr.: N2125400480BB EAN/GTIN: 4053569842228 |
| |
|
| | |
| Metallkreissägeblatt, Form B Ausführung: DIN 1838 B – Bogenzahn, grob gezahnt. Für dickwandige Werkstoffe und größere Schnitttiefen. Keilnuten-Herstellungsgenauigkeit nach DIN 1840, hohl geschliffen. Blank, gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC – nach Herstellervorgaben mit oder ohne Bund – feinst geschliffen. Ohne Nebenlöcher. Weitere Informationen: | | Außen-Ø j15: | 125 mm | Breite j11: | 4 mm | Bohrung H7: | 22 mm | Zähnezahl: | 48 | Stahl <850 N: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Luft: | geeignet | Werkstoff: | HSS-DMo5 | Beschichtung: | Blank | Markenname: | STARK | Herstellername: | Vertriebsgesellschaft Stark | Herstellerartikelnummer: | N2125400480BB | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,43* | € 65,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,39* | € 65,42* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,90* | € 65,74* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,93* | € 68,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,13* | € 68,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|