Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts, grün/schwarz, Gr.S Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Shorts, grün/schwarz, Gr.S Norit
Planam Shorts, grün/schwarz, Gr.S Norit
Planam Shorts, grün/schwarz, Gr.S Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1217468
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6454044
EAN/GTIN:
     4030913965413
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Shorts Norit

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
• Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
• Handytasche links mit Reißverschluss
• Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
• Elastischer Einsatz im Schritt
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Verstärkung: 100 % Nylon
• Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grün-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6454044/S
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,62*
€ 24,18*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 24,22*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,95*
€ 24,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6451040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6452040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
6453040
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
6454040
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
6454048
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
6454052
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
6454056
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
6454060
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
6454064
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
6454068
ab € 19,55*
Ähnlich
Planam
6455040
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
6456040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
6457040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6458040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
6459040
ab € 17,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.