Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose, grün/schwarz, Gr.42 Norit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose, grün/schwarz, Gr.42 Norit
Planam Latzhose, grün/schwarz, Gr.42 Norit
Planam Latzhose, grün/schwarz, Gr.42 Norit
Artikel-Nr.:
     4012-1217573
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6524042
EAN/GTIN:
     4030913970646
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose Norit

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen
• Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
• Träger mit elastischem Gummieinsatz
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
• Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
• Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
• Handytasche links mit Reißverschluss
• Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
• Elastischer Einsatz im Schritt
• Zwei Gesäßtaschen
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
• Reflexapplikationen
• Latztasche
• Knietaschen für die Einlage von Kniepolstern
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Verstärkung: 100 % Nylon
• Elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan
Zulassung/Norm: EN 14404 Typ 2, Stufe 1, PSA-Kat. II

Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grün-schwarz
Herstellerartikelnummer:
6524042/42
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose schwarz, maler latzhose, planam cargo latzhose, 1845703342, 45703342, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,69*
€ 40,53*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 40,56*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,90*
€ 41,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,79*
€ 41,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6520024
ab € 30,42*
Ähnlich
Planam
6521024
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
6522024
ab € 30,41*
Ähnlich
Planam
6523024
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
6524024
ab € 30,18*
Ähnlich
Planam
6524025
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
6524026
ab € 30,33*
Ähnlich
Planam
6524027
ab € 30,35*
Ähnlich
Planam
6524028
ab € 30,25*
Ähnlich
Planam
6524029
ab € 30,42*
Ähnlich
Planam
6524044
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
6524046
ab € 30,37*
Ähnlich
Planam
6524048
ab € 30,29*
Ähnlich
Planam
6524050
ab € 30,32*
Ähnlich
Planam
6524052
ab € 30,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.