Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Hawk Softshelljacke 3355, schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3355044 Gr.S Hawk Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3355044 Gr.S Hawk Softshelljacke schwarz
Planam Outdoor 3355044 Gr.S Hawk Softshelljacke schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1217776
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3355044
EAN/GTIN:
     4030913973623
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Die Hawk Softshelljacke hält Sie warm und trocken. Dank des atmungsaktiven Materials fühlen Sie sich dabei jederzeit wohl und geraten nicht ins Schwitzen. Der sportliche Schnitt und der praktische Kordelzug im Bund sorgen für einen bequemen, körpernahen Sitz.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Unisex
Produkt-Typbezeichnung:
Softshelljacken
Artikelbezeichnung:
Hawk Softshelljacke
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Äußere Lage </strong><br />100 % Polyester, <br />ca. 360 g/m<sup>2</sup>, <br />TPU Membrane</p><p><strong>Innere Lage </strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter </strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Design </strong><br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig, Ganzjährig, Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht, stretch
Produktmerkmal 1:
winddicht
Produktmerkmal 2:
wasserabweisend
Produktmerkmal 3:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 4:
2 Seitentaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
Produktmerkmal 6:
Kapuze und Bund mit verstellbarem Kordelzug
Produktmerkmal 7:
schwarze Reflexbiese im Schultersattel
Produktmerkmal 8:
Brusttasche links mit gelbem Reißverschluss und Reflexapplikation
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,89 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,99*
€ 46,47*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,17*
€ 47,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,80*
€ 48,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 49,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3355040
ab € 33,77*
Ähnlich
Planam
3355048
ab € 33,99*
Ähnlich
Planam
3355052
ab € 33,88*
Ähnlich
Planam
3355056
ab € 33,70*
Ähnlich
Planam
3355060
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
3355064
ab € 37,09*
Ähnlich
Planam
3355068
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
3356040
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
3357040
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
3358040
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.